1/2 colos belső hatlap hosszú
1/2 colos lambdaszondahüvely, hosszú
LAMBDA SZONDA SZERSZÁMOK 1/2" HOSSZ
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Edzett különleges acél különösen nagy terhelésekhez
- Horonnyal ellátott hüvely rögzített kábelekkel ellátott szondák elhelyezéséhez, lehetséges sérülések kiküszöböléséhez.
- Időt és pénzt takarít meg
- Minden típusú lambdaszondához
- Hornyolt, esztergált osztással
- Minden hosszú hevíthető és nem hevíthető, rögzített kábelekkel ellátott szondához (pl. Ford, Opel/Vauxhall, Nissan, VW és az új Mercedes többszelepes járművek)
Adatlapok(X)
Kulcsnyílás (SW) | 22 mm |
Hosszúság (L) | 110 mm |
Külső átmérő (d) | 33 mm |
Anyag | Acél |